Sada nástrčných klíčů 1/2 a 1/4 palce, Počet nástrojů: 41

Artiklové číslo: 953860 41
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×24
  • Upínací 4hran: 1/4; 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×24
Upínací 4hran 1/4 palec; 1/2 palec
Šířka 250 mm
Hloubka 600 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 24
Počet nástrojů 41
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 4,193 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953860 41
EAN / GTIN 4062406097653
Číslo výrobce 953860 41
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953860: 1 ks
6hranná hlavice 1/4 palce HOLEX č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX 1/4 palce č. 631720 vel. 3; 4; 5: po 1 ks
Ráčna HOLEX 1/4 palce č. 632090 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení HOLEX 1/4 palce č. 632420 vel. 50; 150: po 1 ks
Nástavec s rukojetí HOLEX 1/4 palce č. 632840 vel. 150: 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX 1/4 palce č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub HOLEX 1/4 palce č. 633520 vel. 1/4: 1 ks
Ráčna HOLEX 1/2 palce č. 640190 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení HOLEX 1/2 palce č. 641020 vel. 125; 250: po 1 ks
Příčná rukojeť HOLEX 1/2 palce č. 641320 vel. 295: 1 ks
Kardanův kloub HOLEX 1/2 č. 641620 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice HOLEX 1/2 palce č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice HOLEX 1/2 palce č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14: po 1 ks