Sada nástrčných klíčů, 3/8 palce, Počet nástrojů: 37

Artiklové číslo: 953748 37
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Upínací 4hran 3/8 palec
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 37
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 1,962 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953748 37
EAN / GTIN 2050002043015
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny č. 952001 vel. 953748: 1 ks
12hranná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637000 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637600 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 ks
Vložka nástrčného klíče STAHLWILLE 3/8 palce č. 637450 vel. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14: po 1 ks
Zástrčná hlavice STAHLWILLE 3/8 palce č. 637560 vel. TX9; TX10; TX15; TS20; TX 25; TX27; TX30; TX40: po 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 3/8 palce č. 635000 vel. 3/8: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE č. 635400 vel. 75; 240: po 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE č. 635700 vel. 165: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE č. 636200 vel. 3/8: 1 ks