Nástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx®, Profil Torx®: E5

Artiklové číslo: 637450 E5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E5
Upínací 4hran 3/8 palec
Rozměr profilu A 4,7 mm
⌀ na hnané straně 7 mm
Délka 28 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637450 E5
EAN / GTIN 4018754003655
Číslo výrobce 02270005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.
Optimální průběh fazetky díky speciálnímu postupu kování. Rozměry klíčů s malou tolerancí. Kalený bez napětí a deformací v olejové lázni, díky tomu přesné lícování. Povrch dokončený kruhovým broušením.

Materiál:

Vysokopevnostní ocel HPQ®, neodlupující se chromová vrstva na nikl.