Prodloužení, 3/8 palce, Celková délka: 40mm

Artiklové číslo: 635400 40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 3/8

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 40 mm
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635400 40
EAN / GTIN 4018754012602
Číslo výrobce 12010005
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Norma:

Vnější 4-hrany dle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní 4-hrany dle DIN 3120-C 10 s drážkami.
DIN 3123-B 10

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.