Sada nástrčných klíčů, 1/4 palce, Počet nástrojů: 46

Artiklové číslo: 953743 46
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 46 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 8×20
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 8×20
Upínací 4hran 1/4 palec
Šířka 200 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 8
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 46
Provedení s nástrčným klíčem
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 953743 46
EAN / GTIN 2050002075412
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Dílenský vozík GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a rozměrem zásuvkového rastru 20 G × 16 G popř. 500 × 400 mm (Š × H).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953743: 1 ks
6hranná nástrčná hlavice GARANT č. 631225 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14: po 1 ks
Nástrčná hlavice GARANT pro šrouby Torx® č. 631515 vel. E4; E5; E6; E7; E8; E10: po 1 ks
Nástavec pro plochý šroubovák HOLEX č. 631613 vel. 3,5; 4; 5,5; 8: po 1 ks
Nástavec pro šroubovák HOLEX pro šrouby Phillips č. 631623 vel. 1; 2; 3; 4: po 1 ks
6hrnná zástrčná hlavice GARANT č. 631729 vel. 2,5; 3; 4; 5; 6: po 1 ks
Zástrčná hlavice HOLEX pro šrouby Torx® dlouhá č. 631773 vel. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40: po 1 ks
Ráčna GARANT přestavitelná č. 632025 vel. 1/4: 1 ks
Prodloužení GARANT č. 632429 vel. 50; 150: po 1 ks
Nástavec GARANT s rukojetí č. 632829 vel. 146: 1 ks
Příčná rukojeť GARANT č. 633029 vel. 116: 1 ks
Kardanův kloub GARANT č. 633529 vel. 1/4: 1 ks