Nástrčná hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E4

Artiklové číslo: 631515 E4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 584 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E4
Upínací 4hran 1/4 palec
Rozměr profilu A 3,8 mm
⌀ na hnané straně 5,4 mm
Délka 25 mm
Unášecí profil Nástrčný klíč pro šrouby TORX®
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631515 E4
EAN / GTIN 4045197493354
Číslo výrobce 631515 E4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.