Ruční ráčna oboustranná, s pevným čtyřhranem 1/4 palce, s vyhazovačem, pracovní úhel 10°, délka 115 mm, chromované,

Artiklové číslo: 632025 1/4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 382 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost unašeče, Vnitřní čtyřhran 1/4 palce
Pracovní úhel min. 10 stupeň
Velikost pohonu 1/4 palce
Celková délka L 115 mm
Druh produktu Ráčna
Počet zubů (aretace) 36
Změna směru otáčení Páčka přepínače
S vyhazovačem ano
Pohon Čtyřhran
Výstup Vnitřní čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Materiál nástrje Chromová slitinová ocel
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120; DIN 3122
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 632025 1/4
EAN / GTIN 4062406353940
Číslo výrobce 632025 1/4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.

Norma:

DIN 3122-D 6,3
Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 6,3 s pružnou kuličkou, vnější čtyřhran podle DIN 3120.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.