6hranná hlavice, 1/4 palce Surface Drive, Rozměr klíče: 4mm

Artiklové číslo: 631225 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 996 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/4
  • Profil 6hranného nástrčného klíče: Surfacedrive
  • Materiál: chromvanadiová ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 4 mm
Upínací 4hran 1/4 palec
Profil 6hranného nástrčného klíče Surfacedrive
Norma DIN 3124
Vhodné pro palce (Americké rozměry) 5/32 palec
⌀ na hnané straně 6,8 mm
Délka 24,8 mm
Unášecí profil 6-hranný nástrčný klíč Surfacedrive
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
S profilem AS-Drive ne
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 631225 4
EAN / GTIN 4045197496935
Číslo výrobce 631225 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vykované z vysoce kvalitní oceli, s vnitřním zahloubením pro rychlé uchopení hlav šroubů.
Otvor klíče Surface-Drive umožňuje pevnější usazení a vyšší sílu působení. Tlak působí přímo na plochy matic a šroubů, chrání se tak citlivé hrany. I méně obvyklé rozměry např. v palcích (A/F, BSF, BSW) a opotřebované šrouby lze utahovat nebo povolovat pomocí profilu Surface Drive. Hlavice s otvorem.
Vnitřní čtyřhran s otvorem podle DIN 3120-D 6,3.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.