{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 80 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 500 kg | |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 275 mm | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 11 | |
| Užitná výška | 845 mm | |
| Počet polic | 4 | |
| Čelní strana skříně | otevřené | |
| Hmotnost | 47 kg | |
| Druh produktu | Regálová skříň |
| Katalogové číslo | 944009 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406068530 | |
| Číslo výrobce | 944009 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |