• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Šikmá police pro výsuv 6G, Vhodná pěnová vložka v G: 8

Artiklové číslo: 943162 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodná pěnová vložka v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 24×8
  • Materiál: pozinkovaná

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Užitná plocha zásuvek v G 24×8
Materiál pozinkovaná
Hloubka 600 mm
Šířka v G 8
Užitná výška 26 mm
Užitná šířka 200 mm
Užitná hloubka v G 24
Druh produktu Police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943162 8
EAN / GTIN 4062406586249
Číslo výrobce 943162 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z pozinkovaného ocelového plechu, zahnutého na dvou stranách nahoru.
Obsahuje 4 klecové matice GARANT easyFix a 4 šrouby M5×12 k zašroubování do vertikálních výsuvných dílů. Vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.

Vhodné pro:

Pro vertikální skříň č. 943104, 943114, 943102, 943112, 943115.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž do vertikálních skříní GridLine s hloubkou korpusu 700 mm pomocí přiloženého upevňovacího materiálu.
  • Montujte pouze v souladu s děrováním vertikální skříně.
  • Upevňovací kolejnice Multifix pro použití s háčky a držáky Easyfix, skladovými boxy, elementy Tool-UNIT a shadowboardy.
  • Děrovaná stěna pro použití s Easyfix háčky a držáky a s dalším příslušenstvím děrovaných stěn.
  • Šikmé police vhodné pro upevnění vložek z tvrzené pěny eForm.
  • Dodržujte maximální nosnost včetně nástaveb.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police nebo kolejnice.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.