{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost vertikálního výsuvu | 175 kg | |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
| Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
| Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
| Výškové nastavení v rastru | 37 mm | |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 000 mm | |
| Šířka | 750 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Šířka v G | 30 | |
| Hloubka v G | 28 | |
| Užitná výška vertikálního výsuvu | 691 mm | |
| Užitná šířka vertikálního výsuvu | 150 mm | |
| Užitná hloubka vertikálního výsuvu | 600 mm | |
| Počet výsuvů | 4 | |
| Konstrukce skříně | Základní skříň | |
| Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
| Provedení vertikálních výsuvů | samonosný | |
| ComfortClose | ne | |
| Hmotnost | 107 kg | |
| Druh produktu | Vertikální skříň |
| Katalogové číslo | 943114 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406586164 | |
| Číslo výrobce | 943114 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |