{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | Pozinkováno | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Hloubka | 600 mm | |
| Užitná šířka | 250 mm | |
| Užitná výška | 26 mm | |
| Jednotka specifická pro výrobce | G | |
| Šířka v G | 10 | |
| Užitná šířka v G | 10 | |
| Užitná hloubka v G | 24 | |
| Užitná plocha v G | 24×10 | |
| Police – provedení | Ohranění | |
| Ohranění | Zboku nahoře | |
| Nosnost max. | 100 kg | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | police | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 943162 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406586256 | |
| Číslo výrobce | 943162 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |