Vertikální skříň, šířka 20G, 1 samonosný výsuv 12G, Výška: 1000mm

Artiklové číslo: 943102 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost vertikálního výsuvu: 350
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost vertikálního výsuvu 350 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výškové nastavení v rastru 37 mm
Cylindrický zámek Modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 000 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 700 mm
Šířka v G 20
Hloubka v G 28
Užitná výška vertikálního výsuvu 691 mm
Užitná šířka vertikálního výsuvu 300 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 600 mm
Počet výsuvů 1
Konstrukce skříně Základní skříň
Zamykací elektronický systém – přestavitelný ano
Provedení vertikálních výsuvů samonosný
ComfortClose ne
Hmotnost 70 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 943102 1000
EAN / GTIN 4062406585860
Číslo výrobce 943102 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vertikální skříně v 20×28G jsou osazené samonosnými výsuvy, které jsou vybaveny jednotlivým otevíráním výsuvů, aby bylo možné otevřít vždy jen jeden výsuv. Hliníkové úchytky s vyměnitelnými a popisovacími proužky.
Rámy výsuvů mají děrování □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro uchycení nosičů nástrojů, policových van a děrovaných stěn. Vertikální skříně jsou připravené pro připevnění na podlahu nebo stěnu a musejí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Všechny výsuvy se zamykají společně.

Zvláštní příslušenství:

Vertikální výsuvy mohou být osazeny:
Police č. 943160, děrovaná stěna č. 943166, šikmá police č. 943162 a č. 943163, lišta Multifix č. 943170.

Lakování:

Korpus a korpus výsuvu světle šedá RAL 7035, čelo vertikálních výsuvů antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus výsuvu nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Vertikální skříně nesmí být instalovány se soklem!

Warning:

Stanovené použití
  • Rozsah otevírání dveří udržujte volný, dveře a zásuvky musí být uzavřené.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Skříň vždy zajistěte proti převrácení.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Skříň, zásuvky a police nepřetěžujte.
  • Nestavte a neodkládejte jej do skříně, zásuvek a do polic.
  • Neskladujte na krytu skříně žádné vyčnívající předměty.
  • Předměty neodkládejte trhavě.
  • Neskladujte zápalné nebo chemické tekutiny.
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.