Centrální zamykání pro standardní výšky, Typ: 1

Artiklové číslo: 935590 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5012; RAL 5005; RAL 7016; RAL 9002; RAL 7035
Barevný odstín, Modrá Světle modrá; Signální modrá
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá; Šedobílá; Světle šedá
Označení výrobce Zentralverschluss für Standardhöhen, Typ: 1
Barva Modrá; Šedá
Rozsah dodávky obsahuje Zamykací tyč; cylindrický zámek
Pevnost materiálu 1,2 mm
Počet klíčů 2
Modulární nástrčná vložka ano
Provedení Standardní výška
Výšky 1 000 mm; 1 250 mm; 1 500 mm; 700 mm; 800 mm; 900 mm
Délka 1 900 mm
Následná instalace je možná ne
Druh produktu Centrální zamykání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935590 1
EAN / GTIN 4062406110239
Číslo výrobce 935590 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Skládá se z clony se zámkem s cylindrickou vložkou se 2 klíči a uzavíracím táhlem kompletní pro police č. 935110 – 935121 s hloubkou pole 20G, kompletní pro police č. 935130 –935161 s hloubkou pole 24G.
Pro následující standardní výšky:
700 / 800 / 900 / 1000 / 1250 / 1 500 mm.

Příp. pro následující standardní užitné výšky:
600 / 700 / 800 / 900 / 1150 / 1 400 mm.

Poznámka:

  • Při použití zásuvek/výsuvných polic je nutné centrální zamykání, které slouží jako blokování jednotlivého výsuvu.
  • Centrální zamykání nelze vestavět dodatečně.
  • Při objednávce prosíme o náčrtek sestavení regálů.
  • Maximální výška závěrné tyče 1900 mm.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.