• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Opěrka nohy pro vyrovnání výšky, Závit: M10

Artiklové číslo: 930100 M10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
143 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M10
⌀ dosedací desky 40 mm
Vyrovnání výšky cca 25 mm
Druh produktu Výškové vyrovnání

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930100 M10
EAN / GTIN 4045197332820
Číslo výrobce 930100 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Všechna pracoviště pracovní stanice č. 920001920023, všechny pracovní stoly GARANT KOMPAKT-L č. 932000932800, všechny pracovní stoly GARANT KOMPAKT-H č. 934400934450 a podstavec GARANT KOMBI č. 933620; 933625; 933622; 933626.

Poznámka:

Pozor: Po našroubování kulatých opěrek bude dílenský stůl resp. podstavec o cca 15 mm vyšší!