Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Výškově nastavitelný podstavec, výška 650 − 900 mm, Hloubka: 760mm

Artiklové číslo: 933625 760
760

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933625 760
EAN / GTIN 4045197548481
Číslo výrobce 933625 760
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu, s příčnými výztuhami. Se 2 závity M10 pro alternativní montáž šroubů pro výškové vyrovnání č. 930100 vel. M10.
Výška nastavitelná v rastru po 25 mm od 650 – 900 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při plně vysunuté výšce musí být instalována zadní stěna.