Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dozadu odsazený podstavec, výškově nastavitelný, výška 650 − 900 mm

Artiklové číslo: 933626

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 933626
EAN / GTIN 4045197555229
Číslo výrobce 933626
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ohýbaného ocelového plechu, s příčnými výztuhami. Se 2 závity M10 pro alternativní montáž šroubů pro výškové vyrovnání č. 930100 vel. M10. Odsazená noha pracovního stolu pro větší prostor pro nohy např. při umístění do rohu.
Výška nastavitelná v rastru po 25 mm od 650 – 900 mm.

Vhodné pro:

Hloubka desky jak 700 mm, tak také 800 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Dozadu odsazené podstavce smějí být z důvodu snížené stability používány pouze s podstavci č. 933620 9– 33625!