Opěrka nohy pro vyrovnání výšky, Závit: M12

Artiklové číslo: 930100 M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M12
Průměr podpěrného kotouče 40 mm
Kompenzace výšky max. 25 mm
Druh produktu Kompenzace výšky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 930100 M12
EAN / GTIN 4045197332837
Číslo výrobce 930100 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Pro pracovní stoly GARANT KOMPAKT č. 930950 – 931900.

Poznámka:

Pozor: Po našroubování kulatých opěrek bude dílenský stůl resp. podstavec o cca 15 mm vyšší!