Multi Top spínací vložka pro osvětlení, Typ: ON/OFF

Artiklové číslo: 928972 ON/OFF
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Multi Top
Označení výrobce Multi Top Schalt-Einsatz für Beleuchtung, Typ: ON/OFF
Druh produktu Řídicí moduly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928972 ON/OFF
EAN / GTIN 4008224698085
Číslo výrobce 961002002
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/

Popis

Provedení:

Spínací vložky pro osvětlení na sloupcích pro rozvod médií Multi Top. Spínací vložky se vkládají do rámečku č. 928960 a upevňují se pomocí zajišťovacího rámu. Poté je můžete namontovat zepředu do sloupků pro rozvody médií bez použití nářadí pomocí zacvakávacího mechanismu.
Kolébkový přepínač pro zapnutí osvětlení Multi Top č. 929310 a č. 929315.

Provedení:

Jmenovité napětí: 250 V AC

Warning:

Stanovené použití
  • Stacionární pracovní systém pro montážní, třídicí, kontrolní a organizační úkoly v průmyslovém prostředí.
  • Vhodné pro umístění nástrojů, materiálů a příslušenství.
  • Pro použití ve vnitřních průmyslových prostorách.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném stavu.
  • Pro přestavby nebo úpravy používejte výhradně schválené příslušenství výrobce Hoffmann Group.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte jako pomůcku pro výstup ani jako žebřík.
  • Osvětlovací jednotku nezatěžujte jako nosný prvek.
  • Nepřekračujte dovolené nosnosti.
  • Nepoužívejte žádné neschválené příslušenství.
  • Neprovádějte žádné vlastní konstrukční úpravy.
  • Nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Multi Top" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku