• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Shadowboard, Hloubka: 115mm

Artiklové číslo: 928220 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šířka 395 mm
Hloubka 165 mm
Užitná šířka 383 mm
Užitná hloubka 115 mm
Úhel sklonu 45 stupeň; 90 stupeň
Provedení police se zvýšenou hranou
Druh produktu Odkládací police

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928220 115
EAN / GTIN 4062406193362
Číslo výrobce 928220 115
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Hliníková odkládací police. Může být zavěšena vodorovně a v úhlu 45° do děrované stěny i do lišty Mulitifix. Shadowboard je stohovatelný.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 základních desek GARANT easyFix č. 955820 vel. 2.

Poznámka:

Vhodné vložky eForm najdete pod č. 955110955171.