Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přístrojová lišta se 2 kladkami, Délka: 1000mm

Artiklové číslo: 923240 1000

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Pracovní stanice
Výška 40 mm
Délka 1 000 mm
Šířka 40 mm
Nosnost 60 kg
Oblast použití Nosné sloupky
Druh produktu Přístrojová lišta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923240 1000
Číslo výrobce 923240 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový profil C. Na obou vnitřních stranách jsou namontovány gumové koncové dorazy. Vozíky uložené na kuličkových ložiskách jsou vybaveny šroubovací přírubou a třmenem pro upevnění pracovních nástrojů, zvedacích zařízení a jiných pomocných prostředků.

Vhodné pro:

Konzoly nosného ramena č. 923011; 923012.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny