• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Přístrojová lišta se 2 kladkami, Délka: 1500mm

Artiklové číslo: 923240 1500

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923240 1500
Číslo výrobce 923240 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelový profil C. Na obou vnitřních stranách jsou namontovány gumové koncové dorazy. Vozíky uložené na kuličkových ložiskách jsou vybaveny šroubovací přírubou a třmenem pro upevnění pracovních nástrojů, zvedacích zařízení a jiných pomocných prostředků.

Vhodné pro:

Konzoly nosného ramena č. 923011; 923012.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku