Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Multifix, Vhodné pro typ: 500

Artiklové číslo: 923205 500

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pracovní stanice; Multifix
Výška 90 mm
Šířka 440 mm
Užitná šířka 434 mm
Vhodné pro typ 500
Nosnost 50 kg
Hmotnost 1 kg
Druh produktu Lišta Multifix

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 923205 500
Číslo výrobce 923205 500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Multifunkční lišta z hliníku. Pro použití s háky a držáky, průhlednými skladovacími boxy, magnetickými držáky a Shadowboards a osvětlovací jednotkou č. 923680 (od vel. 1000). Montáž zavěšením do nosných sloupků nebo k zavěšení ve spojení se základní deskou háků č. 963138 vel. 2 do děrované stěny. Vel. 1000 vhodné pro dílenský vozík.

Vhodné pro:

zavěšení do nosných sloupků, do vozíku pracovní stanice (velikost 1000), do dělicí stěny a základové desky s háky č. 963138 velikost 2.

Poznámka:

Hák a držák v úzkém provedení jsou vhodné pouze podmíněně.

Ze stejné série "Pracovní stanice" Zobrazit všechny