{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
| Výškové nastavení pracoviště | 700-1000 mm | |
| Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
| Provedení výškového nastavení | Elektrický | |
| Tloušťka desky | 40 mm | |
| Výškové vyrovnání | 25 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | eLevel+ | |
| Série | Pracovní stanice | |
| Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 700 mm - 1 000 mm | |
| Výška se zadní stěnou | 1 000 mm | |
| Šířka | 1 000 mm | |
| Hloubka | 800 mm | |
| Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
| Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
| Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
| Princip výškového nastavení | Pouze s pracovní deskou | |
| Plynulé nastavování výšky | ano | |
| Vstup typu zástrčky | F | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Materiál pracovní desky | Eterlux | |
| Potah pracovní desky | Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice) | |
| Tloušťka obkladu | 2,7 mm | |
| Povrch pracovní desky | Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě | |
| Barva povrchu pracovní desky | světle šedá | |
| Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ano | |
| Hmotnost | 78 kg | |
| Druh produktu | Pracovní stůl |
| Katalogové číslo | 920024 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406119546 | |
| Číslo výrobce | 920024 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |