• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Střižný plech pro pracovní stanici, Vhodné pro hloubku pracovní stanice: 800mm

Artiklové číslo: 920350 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
800
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku pracovní stanice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Šířka 700 mm
Vhodné pro hloubku 800 mm
Druh produktu Střižný plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920350 800
EAN / GTIN 4062406119720
Číslo výrobce 920350 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Střižný plech ze stabilního ocelového plechu. Pro boční instalaci u pracovní stanice pro zabránění nebezpečí pohmoždění u pracovních stanic postavených v řadě.

Vhodné pro:

Pracovní stanice č. 920012920026.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.