{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Brilantní modrá | |
| Barva | modrá | |
| Kapsy na vidle rozměr D | 90 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr A | 190 mm | |
| Kapsy na vidle rozměr C | 982 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka | 190 mm | |
| Vzdálenost kapes na vidle B | 582 mm | |
| Vnitřní rozměr kapes na vidle výška | 90 mm | |
| Provedení vypouštěcího kohoutu | Vypouštěcí kohout se sítkem | |
| Druh produktu | Vyklápěcí nádoba | |
| Kapsy na vidle | ano | |
| Počet kol | 4 | |
| Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou | 2 | |
| Počet pevných koleček bez parkovací brzdy | 2 | |
| Kolečko ⌀ | 200 mm | |
| Materiál kolo | polyamid | |
| Rozměr skříně – délka | 1 237 mm | |
| Rozměr skříně – výška | 703 mm | |
| Délka | 1 294 mm | |
| Šířka | 1 141 mm | |
| Rozměr skříně – šířka | 1 076 mm | |
| Výška | 1 070 mm | |
| Výška bez válečků | 833 mm | |
| Výsypná hrana výška s kolečky | 981 mm | |
| Výsypná hrana výška | 744 mm | |
| Nosnost | 1 500 kg | |
| Objem | 600 l | |
| Mechanismus naklápění | Ruční | |
| Vlastnosti | Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; S lanovodem | |
| Rozsah použití | Pro kapaliny | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Hmotnost | 168 kg |
| Katalogové číslo | 919925 600 | |
| EAN / GTIN | 4017976160603 | |
| Číslo výrobce | 6060A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |