Samosklápěč s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 350l

Artiklové číslo: 919925 350
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5007
Barevný odstín, Modrá Brilantní modrá
Barva modrá
Kapsy na vidle rozměr D 90 mm
Kapsy na vidle rozměr A 190 mm
Kapsy na vidle rozměr C 592 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka 190 mm
Vzdálenost kapes na vidle B 192 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle výška 90 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu Vypouštěcí kohout se sítkem
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Počet kol 4
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Kolečko ⌀ 200 mm
Materiál kolo polyamid
Rozměr skříně – délka 1 237 mm
Rozměr skříně – výška 703 mm
Délka 1 294 mm
Šířka 731 mm
Rozměr skříně – šířka 666 mm
Výška 1 070 mm
Výška bez válečků 833 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 981 mm
Výsypná hrana výška 744 mm
Nosnost 1 000 kg
Objem 350 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; S lanovodem
Rozsah použití Pro kapaliny
Norma EN 1757-3
Hmotnost 139 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919925 350
EAN / GTIN 4017976160306
Číslo výrobce 6030A
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Robustní svařovaná konstrukce z 3 mm ocelového plechu. Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka s polyamidovými kolečky (s brzdou). Pojistka proti odjetí a aretace sklápění, článkový řetěz jako pojistka proti sklouznutí a sklopení.

Provedení – obrázek:

Vypouštěcí kohout se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.
Klopení probíhá samostatně po uvolněné zablokování.
Tažné lano k aktivaci klopení ze sedadla vysokozdvižného vozíku.

Lakování:

Briliantová modrá RAL 5007, práškově nanášený lak.