Mezipolice pro etážový vozík TS9 k zašroubování, Hloubka ložné plochy: 600mm

Artiklové číslo: 918577 600
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka ložné plochy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Nosnost 75 kg
Oblast použití Etážový vozík
Druh produktu Odkládací polička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918577 600
EAN / GTIN 4045197684127
Číslo výrobce 918577 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro zašroubování jako dodatečná úroveň do etážového vozíku GARANT TS9. Úhelník z ocelového plechu, mezipolice ze dřeva s antracitovým povrchem, odolným proti poškrábání.

Vhodné pro:

č. 918560

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.