Etážový vozík TS9 se 4 úložnými plochami, Typ: TS94

Artiklové číslo: 918560 TS94
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Výškové nastavení v rastru: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 130 mm
Typ TS94
Výška 1 835 mm
Šířka 1 225 mm
Hloubka 610 mm
Šířka úložné plochy 1 000 mm
Hloubka úložné plochy 600 mm
Rastr výškového nastavení 130 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 200 mm
Nosnost každé police 75 kg
Nosnost celkem 500 kg
Materiál kolečka celogumové
Madlo ano
Hmotnost 64 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Etážový vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918560 TS94
EAN / GTIN 4045197684448
Číslo výrobce 918560 TS94
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svařovaná ocelová konstrukce, police z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání. Nastavitelné v rastru 130 mm. Na straně umístěná rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Vložené dno č. 918577. Stěna z děrovaného plechu č. 918580.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.