Děrovaná stěna k zašroubování, Typ: SP1

Artiklové číslo: 918580 SP1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Výška děrované stěny 560 mm
Šířka děrované stěny 397 mm
Druh produktu Děrovaná stěna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Číslo výrobce 918580 SP1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu na zašroubování do stolových a přepravních vozíků GARANT.
Děrované stěny □ 9×9 mm s rastrem 37 mm pro upínání příslušenství děrovaných stěn.

Vhodné pro:

Č. 918500 vel. T14.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.