Přihrádka na cenné předměty / boční přihrádka, Typ: L

Artiklové číslo: 914791 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Série ToolTruck
Užitná výška 750 mm
Užitná šířka 380 mm
Užitná hloubka 105 mm
Oblast použití Pojízdný pracovní stůl
Druh produktu Křídlová dvířka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914791 L
EAN / GTIN 4045197893857
Číslo výrobce 914791 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Norma:

Dvířka z ocelového plechu s rámem, stříbrná, práškově nanášený lak, k zavěšení do odsazené boční stěny. Zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. Vestavba ze strany s madlem není možná.

Vhodné pro:

Dílenský vozík č. 914540, 914550.
Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.