• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Mechanický trhač matic, Pro matice: M6-M12

Artiklové číslo: 884850 M6-M12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro matice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 55
Pro matice M6-M12
Šířka břitu dláta 12 mm
Celková délka bez tlačného vřetena 80 mm
Rozsah upnutí 10 mm - 18 mm
Druh produktu Trhače matic

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884850 M6-M12
EAN / GTIN 4021176020063
Číslo výrobce 55-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Mechanický trhač matic pro trhání neuvolnitelných nebo přetočených matic (do třídy jakosti 6) bez poškození dříků šroubů. Snadné vytočení sekáče (s kaleným břitem), bez uvíznutí.