Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 1

Artiklové číslo: 880450 1
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
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dvouramenný stahovák
Obsah jednotlivý díl
Výkon 2,5 t
Rozpětí vnější min. 30 mm
Rozpětí vnější max. 90 mm
Hloubka upnutí max. 100 mm
Rozpětí vnitřní min. 70 mm
Rozpětí vnitřní max. 140 mm
Maximální krouticí moment 35 Nm
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,27 kg
Označení výrobce 20+S
Počet háků 2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Číslo výrobce 20-1+S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.