Ruční svěrka, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 863000 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 101
Celková délka 100 mm
Šířka čelistí 40 mm
Rozsah upnutí 18 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 863000 100
EAN / GTIN 4027474535049
Číslo výrobce 101-100
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Rameno z vysoce pevné legované oceli k zušlechtění, pozinkované. Široká čelist s prizmou. Zesílená ramena s bezpečným kloubovým vedením a zakrytou speciální pružinou.
Vřeteno s trapézovým závitem a šestihrannou maticí.

Náhradní díl:

Náhradní šroub č. 863100. Uveďte též velikost ruční svěrky.