Kovová úhlová svěrka „WSM“, Maximální rozsah upnutí: 120mm

Artiklové číslo: 862500 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WSM
Šířka upnutí se 2 stenými obrobky b 120 mm
Šířka čelisti A 120 mm
Výška čelistí h 61 mm
Oscilační čelist ano
Provedení mechanický
Hmotnost 7,8 kg
Materiál litina
Povrch pozinkované
Průchod max. 100 mm
Druh produktu Úhlový svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 862500 120
EAN / GTIN 4008158016825
Číslo výrobce WSM12
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Korpus z temperované litiny s pevnými, čistě opracovanými dosedacími plochami (úhel upínání 90°). Pohyblivá upínací čelist pro různé průřezy materiálu.

Použití:

K upínání obrobků při svařování resp. montážních pracích v přesném úhlu.