Herramienta multiusos, Tipo: WAVE-P

Número de artículo: 846170 WAVE-P
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de funciones 17
Longitud total 100 mm
Material mango acero fino
Embalaje Bolsa
Denominación del fabricante Wave Plus
Color plateado
Inoxidable
Tipo de producto Cuchillo de bolsillo
Características Manejo monomanual
Material cuchilla acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 846170 WAVE-P
EAN / GTIN 037447000737
Número del fabricante 832524
Fabricante/responsable Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Descripción

Ejecución:

Herramientas universales
excepcionales, resistentes, polivalentes y precisas Made in USA. Trabajo agradable gracias al cuerpo de acero inoxidable mecanizado con precisión.

Función:

  1. Alicates de punta
  2. Alicates normales
  3. Cortaalambres Premium intercambiable
  4. Cortaalambres para alambres duros Premium intercambiables
  5. Cuchillo 420HC
  6. Cuchillo con afilado de sierra 420HC
  7. Sierra
  8. Tijera
  9. Lima para madera / metal
  10. Lima con recubrimiento de diamante
  11. Soporte para punta grande
  12. Soporte para punta pequeña
  13. Destornillador mediano
  14. Regla (19  cm)
  15. Abridor
  16. Abrelatas
  17. Desaislador

A) Cuerpo de acero inoxidable
B) Ojal para enganchar
C) Con Nylon Medium Sheath (stainless)
D) Con Molle Black (negro)
E) Puntas, incl.: para ranura en cruz y para ranura plana
F) Destornillador de relojero,
G) Destornillador para ranura en cruz n.º1 y 2

Aplicación:

Como herramienta universal y de emergencia, indispensable para todo armario y maletín de herramientas.
La herramienta multiusos más apreciada todavía es mejor con la actualización. El modelo moderno incluye como Wave Plus unos alicates de nuevo diseño con un cortaalambres para alambres duros de 154 cm, con el que incluso el instalador profesional puede cortar siempre perfectamente.

Volumen de suministro:

Almacenamiento en: Bolsa de nilón

Nota:

¡Por favor tenga en cuenta las leyes sobre armas específicas del país! Alemania: la Ley de armas alemana (WaffG), § 42a, ap. 1 n.° 3, permite llevar cúteres monomanuales solo para ejercer una profesión, mantener las costumbres o practicar deporte.
Encontrará puntas de medición adecuadas en el n.° 846171.