Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada bitů s 21 oboustrannými bity v plastovém držáku, Počet šroubováků: 21

Artiklové číslo: 846171 21

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 846171 21
EAN / GTIN 037447363382
Číslo výrobce 931014
Výrobce/odpovědná osoba Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 Ratingen, Deutschland, www.leatherman.com

Popis

Provedení:

Sada bitů rozšiřuje kapacitu držáku o 21 oboustranných bitů o celkem 42 nástrojů. Tato sada bitů se může používat se všemi nástroji a noži s držákem bitů a odnímatelným držákem bitů.

Vhodné pro:

Multifunkční nástroj č. 846170 vel. SURGE a WAVE-P.

Rozsah dodávky:

  • 1× šroubovák mini pro Phillips a drážku
  • 1× bit pro čtyřhran vel. 1 a 2
  • 4× bit pro Torx® vel. 6 a 8; 10 a 15; 20 a 25; 27 a 30
  • 1× hodinářský šroubovák bit pro Pozidriv vel. 1 a 2
  • 9× bit pro 6hran ve vel. 1,5 a 2 mm; 2,5 a 3 mm; 4 a 5 mm, 6 mm a 1/4 palce; 7/32 a 3/16 palce; 5/32 a 9/64 palce; 1/8 a 7/64 palce; 3/32 a 5/64 palce; 1/16 a 0,050 palce
  • 2× bit pro Phillips vel. 1 a 2; 0 a 3
  • 3× šroubovák vel. 3/32 a 1/8 palce; 5/32 a 3/16 palce; 7/32 a 1/4 palce