• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Multifunctioneel gereedschap, Type: WAVE-P

Artikelnummer: 846170 WAVE-P
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 100 mm
Aantal functies 17
Materiaal gereedschap 420-edelstaal
met één hand te bedienen ja
Producttype Multifunctioneel gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 846170 WAVE-P
EAN/GTIN 037447000737
Nummer fabrikant 832524
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Leatherman Europe GmbH, Holterkamp 16, 40880 RATINGEN, Deutschland, www.leatherman.com

Omschrijving

Uitvoering:

Made in USA.
Zeer robuuste, veelzijdige en nauwkeurige universele multitool. Aangenaam werken dankzij de goed afgewerkte, edelstalen basis.

Functie:

  1. Punttang
  2. Normale tang
  3. Verwisselbare premium-draadknipper
  4. Verwisselbare premium-hardedraadknipper
  5. 420HC-mes
  6. 420HC-mes met kartelslijping
  7. Zaag
  8. Schaar
  9. Hout- / metaalvijl
  10. Vijl met diamantcoating
  11. Grote bithouder
  12. Kleine bithouder
  13. Medium schroevendraaier
  14. Liniaal (19 cm)
  15. Flesopener
  16. Blikopener
  17. Stripmes

A) Edelstalen basis
B) Oog
C) Met Nylon Medium Sheath (stainless)
D) Met Molle Black (black)
E) Bits incl.: Kruiskop en sleuf
F) Horlogemakersschroevendraaier,
G) Kruiskopschroevendraaier nr. 1 en 2

Toepassing:

Als universeel gereedschap en ‘helper in nood’, een ‘must’ voor elke gereedschapskist en -tas.
De populairste multitool is door de upgrade nog beter geworden. Als Wave Plus bevat het moderne model een nieuw vormgegeven tang met een verwisselbare 154 cm premium-hardedraadknipper. Hiermee scoort zelfs de professionele ambachtsman altijd goed.

Levering:

Opgeborgen in: Nylontas

Tip:

Neem a.u.b. de landspecifieke wapenwet in acht!
Geschikte BIT KIT vindt u onder nr. 846171.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan