Univerzální škrabák s výsuvnou čepelí, Celková délka: 120mm

Artiklové číslo: 839690 120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 544 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
⌀ držáku 17 mm
Hmotnost bez čepele 20 g
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839690 120
EAN / GTIN 4062406769710
Číslo výrobce 839690 120
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Univerzální upínací trn / držák se 4čelisťovým plastovým sklíčidlem s výměnnou trojhrannou čepelí. Do tohoto držáku lze podle potřeby vložit čepel D se stopkou ⌀ 3,2 mm (č. 839676; 839677; 836420; 836425) nebo čepel T se stopkou ⌀ 4,2 mm (č. 836410). Držák má také praktický klip pro uchycení.

Výhoda:

Čepel lze zasunout a vysunout otáčením zadního konce držáku. Tímto způsobem se snižuje riziko poranění a zároveň se chrání čepel.

Rozsah dodávky:

Držák včetně mini škrabací čepele, rovné 3,2 × 50 mm (č. 839677).