Čepel mini škrabáku, přímá

Artiklové číslo: 839677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 785 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 50 mm
⌀ stopky 3,2 mm
Počet čepelí 1
Tvar čepele přímý
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 839677
EAN / GTIN 7290003234196
Číslo výrobce BD5010

Popis

Provedení:

Čepele pro mini škrabky pro odstraňování otřepů a zpracování většiny materiálů.

Vhodné pro:

Mini škrabka č. 839670; univerzální škrabka č. 839690 vel. 120 a odjehlovače / škrabky č. 839901 vel. D50.