Přesný škrabák s vyměnitelnou čepelí nástrojová ocel

Artiklové číslo: 836400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 066 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 4,2 mm
Celková délka 120 mm
Provedení rukojeti 6hran 12 mm
Materiál čepele WS
Výměnná čepel ano
Druh produktu Škrabáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Číslo výrobce SC8000

Popis

Provedení:

Držák z lehkých kovů (120 mm dlouhý) se svěrnými kleštěmi a vyměnitelnou, oboustrannou trojhrannou dutou čepelí ze speciální nástrojové oceli nebo tvrdokovu. Čepel je vysunovací a lze ji přebrousit po celé délce.

Poznámka:

Viz též čepele škrabáku č. 839677; 839678.