Kompletní přesná ohýbačka s příslušenstvím, Maximální výška obrobku: 35mm

Artiklové číslo: 823600 35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální výška obrobku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 280 mm
Hloubka 150 mm
Výška 92 mm
Maximální výška obrobku 35 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za studena) 35×4 / 9×9 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za tepla) 36×6 / 11×11 mm
Maximální výkon ohýbání u kulatého materiálu (za studena) ⌀ 10 mm
Hmotnost 9,3 kg
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Číslo výrobce HBM.010.000.01

Popis

Provedení:

Výkonný ohýbací přípravek se snadnou obsluhou pro přesné ohýbání různých profilů do 180°. Bezpečné a pevné upínání profilů. Opakovaně přesné ohýbání díky preciznímu ohýbacímu a upínacímu přípravku. Integrované úhlové a délkové dorazy pro rychlou práci s přesnými výsledky ohýbání. Rychlý postup práce i u masivních profilů umožněný otočným talířem s uložením na jehlových ložiscích (vel. 60 a 100).

Použití:

Přesné a pro obsluhu snadné ohýbání za studena a za tepla (úhel ohýbání 0 − 180°), jak s ostrou hranou ohybu, tak s různými rádiusy.

Vhodné pro:

Svěrák

Rozsah dodávky:

1 ohýbací deska s ostrými hranami, 90° č. 823601 vel. 0, 1 ohýbací deska (r = 6 mm), 180°, 1 úhlový doraz, 1 délkový doraz, 1 obslužná páka, 1 klíč OK 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Poznámka:

Další ohýbací desky pod č. 823601823604.