Ohýbací nástroj, Poloměr: 0mm

Artiklové číslo: 823601 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Poloměr (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální výška ohýbání 35 mm
Maximální úhel ohybu 90 stupeň
Rádius R1 0 mm
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 823601 0
EAN / GTIN 2050001936202
Číslo výrobce HBM.010.030.11

Popis

Provedení:

Ohýbací nástroj 90°.

Vhodné pro:

Ohýbač profilů: č. 823600 vel. 35