Malý trubkořez se 4 vodicími kladkami

Artiklové číslo: 818305
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného kolečka 20 mm
Šířka řezného kolečka 5 mm
Otvor řezného kolečka 5 mm
Pro vnější ⌀ trubek 3 mm - 35 mm
Druh produktu Trubkořezy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 818305
EAN / GTIN 4045197721464
Číslo výrobce 818305
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní korpus z magneziového tlakového odlitku, zakryté vřeteno a přesné teleskopické vedení. 4 vodicí kladky (bezpečné držení i při velkém ⌀) se zápichem. Ergonomická rukojeť s náhradním řezným kolečkem č. 819100. V korpusu zásuvný ruční odstraňovač otřepů.

Použití:

Univerzální k dělení měděných, hliníkových a tenkostěnných trubek INOX.

Náhradní díl:

Náhradní čepy č. 818020 pro řezací kolečka č. 819100. Čepel pro ruční odstraňovač otřepů č. 838510 vel. S10.