Kleine pijpsnijder met 4 geleidingsrollen

Artikelnummer: 818305
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Snijwieltje ⌀ 20 mm
Snijwieltje breedte 5 mm
Snijwieltje boring 5 mm
voor uitwendige pijp-⌀ 3 mm - 35 mm
Producttype Pijpsnijder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 818305
EAN/GTIN 4045197721464

Omschrijving

Uitvoering:

Basisdeel van spuitgietmagnesium, afgedekte spindel en precisie-telescoopgeleiding. 4 Geleidingsrollen (stevige grip ook bij grote ⌀) met insteek. Ergonomische handgreep met reservesnijwieltje nr. 819100. In het lichaam intrekbare handafbramer.

Toepassing:

Universeel voor het snijden van koperen, aluminium en dunwandige RVS-pijpen.

Reservedeel:

Reservebout nr. 818020 voor snijwieltje, reserverol nr. 819100.
Mes voor handafbramer zie nr. 838510 maat S10.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen