Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su 4 kreipiamaisiais ratukais

Prekės Nr.: 818305
reikia užklausti
Yra sandėlyje
256 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ratuko ⌀ 20 mm
Pjovimo ratuko plotis 5 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė 5 mm
vamzdžiams, kurių išorinis ⌀ 3 mm - 35 mm
Produkto rūšis Vamzdžių pjoviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 818305
EAN / GTIN 4045197721464

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis korpusas iš magnio slėginio liejinio, dengtas sraigtas ir precizinė teleskopinė kreipiamoji. 4 kreipiamieji ratukai (patikimai laiko, net jei ⌀ didelis) su grioveliu. Ergonomiška rankena su atsarginiu pjovimo ratuku Nr. 819100. Į korpusą įleidžiamas rankinis užvartų nuėmiklis.

Paskirtis:

Universalus pjoviklis variniams, aliuminiams ir plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams.

Atsarginė dalis:

Atsarginis varžtas Nr. 818020 pjovimo ratukui Nr. 819100. Geležtes rankiniams užvartų nuėmikliams žr. Nr. 838510, dyd. S10.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys