Čepel odjehlovače, Typ: S10

Artiklové číslo: 838510 S10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
50 726 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 3,2 mm
Celková délka 43 mm
Materiál HSS
Typ S10
Použitelná pravé
K odjehlování ocel, hliník
Označení (povrch) černá
Druh produktu Čepel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 838510 S10
EAN / GTIN 7290003234806
Číslo výrobce BS1010

Popis

Poznámka:

Čepele typu S jsou použitelné pouze s následujícími nástroji č: 838350; 838400; 838410; 838420; a 838430.