Mali rezalec za cevi s 4 rezalnimi kolesci

Št. art.: 818305
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezalnega kolesca 20 mm
Širina rezalnega kolesca 5 mm
Izvrtina rezalnega kolesca 5 mm
za zunanji ⌀ cevi 3 mm - 35 mm
Vrsta izdelka Rezalec za cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 818305
EAN/GTIN 4045197721464
Številka proizvajalca 818305
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Osnovno telo iz magnezijeve tlačne litine, pokrito vreteno in precizno teleskopsko vodilo. 4 vodilni valjčki (varen prijem tudi pri velikih ⌀) z zarezo. Ergonomski ročaj z nadomestnim rezalnim kolescem art. 819100. V telesu shranjen ročni odstranjevalec zarobka.

Uporaba:

Univerzalen za rezanje bakrenih, aluminijastih in tankostenskih Jeklo cevi.

Rezervni del:

Nadomestni zatiči art. 818020 za rezalna kolesca art. 819100.
Za rezila za ročni odstranjevalec zarobka glejte art. 838510 vel. S10.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov