Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Multifunkční kamera RC2, Zvláštní délka: 30m

Artiklové číslo: 814878 30

Vyberte variantu a množství

Zvláštní délka (m) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 230 V
Typ krytí IP IP67
Řada RC2
Označení výrobce Runpocam RC2
Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Vypínač ano
Senzorová kamera CMOS
Ukazatel TFT Touchscreen
Rozlišení displeje 640×480 px
Velikost displeje 3,5 palce
Délka sondy 30 000 mm
Průměr sondy 13 mm
Obrazové body 345 000 px
Rozlišení kamery 640×480 px
Délka kabelu kamery 30 000 mm
Směr pohledu max. 0 stupně
Úhel otevření obrazu min. 64 stupně
Úhel otevření obrazu max. 64 stupně
Zaostřená hloubka ostrosti min. 30 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 80 mm
Zdroj světla LED svítilna
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 814878 30
EAN / GTIN 9120045475562
Číslo výrobce 10140
Výrobce/odpovědná osoba RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 Thalgau, Österreich, www.runpotec.com

Popis

Provedení:

Multifunkční kamera pro vizuální inspekce na špatně přístupných místech. Kompatibilní se všemi produkty RUNPOTEC s RTG ⌀ 6 mm, jako jsou PowerRex (č. 814868), Runposticks (č. 814877), Runpo1 (č. 814865) a prut ze skleněných vláken (č. 814882).
  • 3,5palcový barevný TFT LCD displej; zaostřovací vzdálenost 30 mm – 80 mm.
  • Hlava kamery s 345 000 pixely (640×480); zorný úhel 64°.
  • 6 × LED integrované v hlavě kamery.
  • Třída ochrany IP 67 (hlava kamery a kabel).
  • Provoz na 230 V nebo s akumulátorem.

Použití:

Ideální pro prázdné trubky (od vnitřního ⌀ 14 mm), zavěšené kryty, šachty a podpodlahové kanály, údržbu a inspekce systémů.

Rozsah dodávky:

1 Runpocam RC2 s kabelem (30 m) vč. cívky v systémovém kufru, 1 USB nabíječka 230 V a 1 USB nabíječka 12 V (ve vozidle), 1 USB kabel 3 m, 1 vysoce výkonná LED akumulátorová lampa 320 lumenů vč. nabíjecího kabelu, 1 mikro paměťová karta 8 GB, 1 kluzák Runpotec se závitem, 1 systémový kluzák, 1 sada záchytných magnetů, 1 sada spojovacích kusů se závitem RTG ⌀ 6 mm, 1 záchytný háček, 1 ohebný nástavec 12 cm, 1 nástavec RC2 se závitem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty