TK vrták do plastu, ⌀ vrtáku: 15mm

Artiklové číslo: 795250 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ vrtáku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

15 mm
Celková délka 90 mm
Rozměr stopky 10×30 mm
Počet břitů Z 2
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 795250 15
EAN / GTIN 9002696014027
Číslo výrobce 043001500
Výrobce/odpovědná osoba Johann Eberhard GmbH, Johann-Eberhard-Platz 1, 8503 SANKT JOSEF, Österreich, www.fisch-tools.com

Popis

Provedení:

Se dvěma břity s válcovou stopkou.
S destičkami z tvrdokovu; vysoká odolnost. K vrtání do tvrdého dřeva, plastů, vrstvených desek atd.

Použití:

K vrtání rozměrově přesných slepých otvorů i kulatých otvorů bez trhlin.

Norma:

DIN 7483 G